天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)ルーバーセット(本体FY-17J8VC)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 ホワイト 注文コード55082038 品番FY-17J8VC/56
参考基準価格(税別)¥48,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は適合場所・材質・色など11種類から選べます 他の種類を見る

常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部

付属品換気スイッチ セット内容本体FY-17J8VC+ルーバーFY-17L56 材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg)1.2(本体のみ) ホワイト タイプ十字格子 適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 消費電力(W)(50/60Hz)強:7.6、弱(常):2.3/強:9.3、弱(常):2.6 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)177角 騒音値(dB)(50/60Hz)強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29 換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
※付属のスイッチ1個で換気扇を複数台運転することはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする