※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
消費電力(W)(50/60Hz)強:12.5、弱(常):5.5/強:15.5、弱(常):6
注文コード55082415
品番FY-24JK8V
参考基準価格(税別)¥24,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能(FY-24JG8V・FY-24JK8V)
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部