天埋換気扇(電気式シャッター付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)(50/60Hz)10/11.5 注文コード55082449 品番FY-24CS8
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る

電気式シャッター搭載の低騒音・耐湿形シリーズ。冬季の入浴中など換気扇停止時にはシャッターを閉じて外気の侵入を抑制
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
電気式シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部

材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg)2.3 適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 消費電力(W)(50/60Hz)10/11.5 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角 騒音値(dB)(50/60Hz)24/24 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)108/108、(直管相当長30m)98/98 換気風量(m3/h)(50/60Hz)145/145
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
※必ずシャッター開閉部のメンテナンスが可能な位置に点検口を設けてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする