画像準備中

エコナビ搭載 フラット形レンジフード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55082476 品番 FY-90DED3-S
参考基準価格(税別)¥299,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

油トルネード機能
HEMS(AiSEG2)連携可能
調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載
ラクに洗える整流板
室内の温度を検知し、自動で排熱する「排熱運転」機能搭載
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
残置運転機能付(運転時間は調理により異なります)
給気シャッター、排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06)との連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
DCモーターで低消費電力
風量一定制御機能付
LED照明(5W)
BL3型相当品

幅(mm)900 シルバー 適合寸法(mm)(吊戸棚奥行)375±10 適合パイプ径(Φmm)150 消費電力(W)(50/60Hz)強:24、中:11.4、弱:5.6、常時:4.1 換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:420、中:300、弱:180、常時:135 騒音値(dB)(50/60Hz)強:42、中:35、弱:26、常時:21.5 質量(kg)16.5
注意
※幕板・横幕板は別売です。
※IHクッキングヒータ(電磁調理器)等を使用して蒸気が多量に出る調理をされますと、レンジフード本体に結露(水滴)が生じ、滴下することがあります。その際は滴下前に乾いた布で拭き取ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする