エアー搬送ファン 単相100V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 到達距離(m)20 注文コード55082573 品番FY-20ASS1
参考基準価格(税別)¥121,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は到達距離など2種類から選べます 他の種類を見る

工場、倉庫、駐車場やスーパーなど、広い空間で空気がよどみやすい場所に設置。よどんで停滞した空気を動かし、快適な空間に。
クロスフローファンはブレードのセルフクリーン効果があるため羽根にホコリがつきにくく、しかも汚れのたまりにくい風路構造でお手入れが簡単です。
ファンが1回転する間に、羽根に対して風の入口と出口が逆になり、ブレードのセルフクリーン効果があります。
本体角度を-20°〜180°まで12段階で調整ができるので、届けたい場所に風を送ることが可能です。広い倉庫等空気がよどみやすい空間でも快適です。

電源(V)単相100 電流(A)(50/60Hz)0.72/0.86 起動電流(A)(50/60Hz)1.10/1.00 消費電力(W)(50/60Hz)69/82 最大風速(m/s)(吹出口 50/60Hz)13.0/13.0 風量(m3/h)(50/60Hz)1100/1100 騒音値(dB)(50/60Hz)47.0/47.0 到達距離(m)20 質量(kg)14.5 材質(羽根)AS樹脂 使用環境条件温度-10〜40℃、相対湿度95%以下 角度調整範囲12段階
注意
※この商品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また日本国外ではアフターサービスもできません。
※エアー搬送ファンは屋内用です。
※エアー搬送ファンは高所取付用です。床上1.8m以上のところに据付けてください。低い所に据付けられますと、けが・事故の原因になることがあります。また、床面から1.8m以上の据付けであっても、作業・活動等による人体に触れる可能性がある場合は、より安全のため人体が触れない高さへの据付けをお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする