付属品簡易防水形赤外線ワイヤレスリモコン
仕様適用脱衣所サイズ:1.5坪まで、フィルターチェックお知らせ機能付、入りタイマー予約機能付
質量(kg)循環部本体:7.0(取付板除く)
タイプ屋内壁掛形
定格電圧(V)単相100(50/60Hz)
安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1 チップヒューズ3.15A×1)
ヒーターPTCセラミックヒーター
消費電力(W)(50/60Hz)標準乾燥:1310/1330、予備暖房(強):1310/1330、予備暖房(弱):1210/1190、涼風(強):38/46、涼風(弱):25/24
ヒーター容量(kW)1.3
騒音値(dB)(50/60Hz)標準乾燥:46/46、予備暖房(強):46/46、予備暖房(弱):35/32、涼風(強):46/46、涼風(弱):35/32
風量(m3/h)(50/60Hz)【循環】標準乾燥:230/230、予備暖房(強):230/230、予備暖房(弱):145/130、涼風(強):230/230、涼風(弱):145/130
使用期間設計標準:10年
運転時間標準乾燥・予備暖房:最大6時間、ゆっくり乾燥・涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続