産業用ボード

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55084076 品番CA-108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

CA-108 PC/104モジュールは、8 RS-232Cポートの高信頼性、ハイパフォーマンス、マルチポートシリアル通信ソリューションをサポートし、PC/104拡張インターフェース対応のPC /104 CPUボードと共に使用可能です。
また、オプショナルのDB9およびDB25接続ケーブルを使って様々なデバイスと接続できます。
更に、多数のドライバをサポートしているので、広範囲なアプリケーションに使用できます。

寸法(mm)90×96 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class A ポート数8 対応OSWindows Vista x86/XP x86/2003 x86, Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4 (x86)/2.6 (x86/x64), QNX 4/6 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND インターフェース(バス)PC/104 バス、(シリアル)RS-232C 消費電力(mA)265(5V) 相対湿度5〜95%RH 動作/保管温度(℃)0〜55/-40〜55 コネクタ40ピン・ボックス・ヘッダ RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps〜921.6Kbps コントローラー型式16C550Cまたは互換×8 パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(IRQ)IRQ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15(すべてのポートでシェア)、(FIFO)64バイト 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする