寸法(mm)96×90
規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class A
ポート数4
対応OSWindows Vista x86/XP x86/2003 x86/2000/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4 (x86)/2.6 (x86/x64), QNX 4/6
信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND
インターフェース(バス)PC/104 バス、(シリアル)RS-232C/422/485、(サージ保護)15KV ESDサージ保護機能
消費電力(mA)350(5V)
相対湿度5〜95%RH
動作/保管温度(℃)-40〜85/-40〜55
コネクタ40ピン・ボックス・ヘッダ
RoHS指令(10物質対応)対応
ボーレート50bps〜921.6Kbps
コントローラー型式16C550C(または互換)×4
パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、奇数、偶数、スペース、マーク、(IRQ)IRQ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15 (すべてのポートでシェア)、(FIFO)64バイト
再生紙使用マーク適合