オイルエレメント

(92件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55085205 品番H1540-RTA-003
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥933
販売価格(税別)
848
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
主な適合純正品番15400-RTA-004 メーカーホンダ 主な使用車種ホンダ車全般 ねじ径M20×1.5 外径(mm)65 高さ(mm)84 他社参考品番(タクティー)V9111-0108 他社参考品番(TOYO)TO-3240 他社参考品番(NITTO)4HM-113 他社参考品番(ユニオン)C-562M 他社参考品番(エクセル)GO-1216 互換品番H1540-RTA-505、H1540-PLC-505

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 92
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
軽トラックのメンバー

メーカー純正と同等とのこともあり安心して利用してます。中々目立たない部分ですが非常に大事なパーツです。現在は5000q毎に交換してます。

2025-10-15
用途:
DIY
竹原製作所 様

FN2にて使用。
リピートしてます。
安いのは濾す紙の量が少ないみたいですよね。
それって、詰りやすい気がするけど。

1人が参考にしています
対象商品:
55085205
2025-11-19
用途:
オイル交換時
製造業

純正部品が一番信頼できると思います。
2回に一回ではなく毎回オイル交換時に交換しています。

対象商品:
55085205
2025-10-22
用途:
ホンダのオイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダ純正品と変わらないので、こちらで十分です。安心して使用できます。

対象商品:
55085205
2025-10-18
用途:
自家用車のオイル交換時に
運輸・通信業

純正同等品ですので、安心して使用できる所が良いと思います。

対象商品:
55085205
2025-07-25
用途:
ホンダ車のエンジンオイル交換時

純正品なので当然ですが信頼性があり安心して使用できました。

対象商品:
55085205
2024-11-18
用途:
オイル交換

1万キロの交換まで、長時間使う物なので安心の純正品を選びました。

2025-02-16
用途:
車のメインテナンス
その他業種

性能についてはこれからですが、純正同等なので安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
5人が参考にしています
2018-03-08

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする