DM バンドソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 全長(mm)1560 注文コード55088398 品番1560X12.7X0.64X14/18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,400
この商品は全長・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る

高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。
ステンレス・鉄・アルミ兼用の高コバルトハイスバイメタルブレードです。
優れたコストパフォーマンス。

全長(mm)1560 厚さ(mm)0.64 幅(mm)12.7 用途アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造用鋼、合金鋼 ピッチ14/18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする