天幕はTSクリップで固定するだけですので簡単に固定できます。 MY-K-1は骨組が3分割ユニットで構成されているので、部品の紛失等がなくどなたでも簡単に設営ができます。 負担のかかる支柱には標準Φ38.1mmを採用。 MY-Y-1は蛇腹式のフレームですので、どなたでも簡単に広げるだけで設営可能です。 支柱:38.5mmパイプ・合掌:25mmパイプを使用、合掌構造等安全にお使い頂ける高強度仕様です。