NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 消火器・消火用品
NASTA(ナスタ)の 消火器スタンド
消火器ケース(据置)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55088897
品番
KS-FEF01S
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
据置タイプのデザイン性に富んだスタイリッシュな消火器ボックス。10型消火器対応機種。屋内仕様。移動が自由自在なのでさまざまなスペースへ設置できます。
色
ステンレスヘアーライン
仕上
本体:粉体塗装
材質
本体:ステンレス(SUS304)t=1.2mm
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
600×270×250
用途
屋内仕様