NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 消火器・消火用品
NASTA(ナスタ)の 消火器スタンド
消火器ボックス(半埋込タイプ)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
本体:スチール(SECC)1.2mm、枠:スチール(SECC)t=1.6mm
色
本体:メタリックグレー、枠:メタリックグレー
注文コード
55088958
品番
KS-FEH201-MG
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
半埋込タイプの消火器ボックスです。10型消火器対応機種。屋内仕様。フックが付いていますので、地震等でも消火器は倒れません。(フックが付いていない消火器は掛けることができません。)
色
本体:メタリックグレー、枠:メタリックグレー
仕上
本体・枠:アクリル焼付塗装
材質
本体:スチール(SECC)1.2mm、枠:スチール(SECC)t=1.6mm
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
796×307×87
仕様
半埋込