冷水高圧洗浄機 三相200V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55090525 品番 K-1152TST 50Hz
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は249,800円となります。
参考基準価格(税別)¥265,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

三相200V冷水高圧洗浄機のエントリーモデル!コンパクトで扱いやすいボディと優れた耐久性を発揮します!

吐出圧力(MPa)3〜12 吐出水量(L/min)6.6 用途金属加工や食品などあらゆる製造現場で活躍しています。 付属品高圧ホース(15m)ドラム付、吸水口ワンタッチカップリング、ケミカルインジェクター 質量(kg)31.5 周波数(Hz)50 電流(A)7 電源三相200V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×365×870
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする