日本クランツレ
日本クランツレの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
日本クランツレの 高圧洗浄機
冷水高圧洗浄機 三相200V
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55090534
品番
K-1152TST 60Hz
参考基準価格(税別)
¥265,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
三相200V冷水高圧洗浄機のエントリーモデル!コンパクトで扱いやすいボディと優れた耐久性を発揮します!
吐出圧力(MPa)
3〜13
吐出水量(L/min)
7
用途
金属加工や食品などあらゆる製造現場で活躍しています。
質量(kg)
31.5
周波数(Hz)
60
電流(A)
8
電源
三相200V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
360×365×870
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません