※代表画像

ACPC-100-200-3 アクリル板 (透明) 岩田製作所 55090586 ACPC-100-200-3 アクリル板 (透明) 岩田製作所 55090586

アクリル板 (透明)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1枚 板厚t(mm)3 寸法L(mm)200 注文コード55090586 品番ACPC-100-200-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は板厚t・寸法L・内容量など101種類から選べます 他の種類を見る

様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化

板厚t(mm)3 板厚公差±10% 寸法L(mm)200 適合規格RoHS2 寸法W(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55090902
2022-11-09
用途:
ステンドグラス制作
その他業種

ルーターのガードを製作しました。しっかりしていて、接着もカットもしやすく、いい品質だと思います。長く使うものなので、確かなものを買って正解でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2573:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする