ACPC-100-1000-3 アクリル板 (透明) 岩田製作所 55090708

※代表画像

ACPC-100-1000-3 アクリル板 (透明) 岩田製作所 55090708
ACPC-100-1000-3 アクリル板 (透明) 岩田製作所 55090708

アクリル板 (透明)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量1枚板厚t(mm)3寸法L(mm)1000注文コード55090708品番ACPC-100-1000-3
参考基準価格(税別)¥1,910販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化

板厚t(mm)3板厚公差±10%寸法L(mm)1000適合規格RoHS2寸法W(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)950/税込1,045
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55090902
2022-11-09
用途: ステンドグラス制作
その他業種

ルーターのガードを製作しました。しっかりしていて、接着もカットもしやすく、いい品質だと思います。長く使うものなので、確かなものを買って正解でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2573:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする