曜日別特売
ACPC-200-200-3 アクリル板 (透明) 岩田製作所 55090735

※代表画像

ACPC-200-200-3 アクリル板 (透明) 岩田製作所 55090735
ACPC-200-200-3 アクリル板 (透明) 岩田製作所 55090735

アクリル板 (透明)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード55090735品番ACPC-200-200-3
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化

板厚t(mm)3板厚公差±10%寸法L(mm)200適合規格RoHS2寸法W(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55090902
2022-11-09
用途: ステンドグラス制作
その他業種

ルーターのガードを製作しました。しっかりしていて、接着もカットもしやすく、いい品質だと思います。長く使うものなので、確かなものを買って正解でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2573:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする