※代表画像

ACPW-100-100-2 アクリル板(白) 岩田製作所 55091146 ACPW-100-100-2 アクリル板(白) 岩田製作所 55091146

アクリル板(白)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55091146 品番 ACPW-100-100-2
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥966
販売価格(税別)
878

様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化

板厚t(mm)2 板厚公差±10% 寸法L(mm)100 適合規格RoHS2 寸法W(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55091462
2024-07-12
用途:
ユニットバスの浴室補修に使用しました。

浴室の壁2箇所が腐食したいたので、補修用壁面として使用。各種サイズが豊富なのが有難い。縦方向を定尺寸法として、プラカッターで横方向を切断、浴室腐食面をケレンし水回り用防カビ剤入りコーキングで表面をコーキングし、アクリル板前面に塗布し貼付け、周りをコーキングして完了。

対象商品:
55091444
2021-08-07
用途:
漁船の許可番号の掲示板作成
農・林・水産業

欲しいサイズが選べるので切る手間や廃材が無いのがとても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2467:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする