曜日別特売
POPC-200-300-3 ポリカーボネート板 (透明) 岩田製作所 55091968

※代表画像

POPC-200-300-3 ポリカーボネート板 (透明) 岩田製作所 55091968
POPC-200-300-3 ポリカーボネート板 (透明) 岩田製作所 55091968

ポリカーボネート板 (透明)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚板厚t(mm)3寸法L(mm)300注文コード55091968品番POPC-200-300-3
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化

寸法W(mm)200寸法L(mm)300板厚t(mm)3適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55091785
2020-02-23
用途: グラインダー
製造業

グラインダーのカバーが傷つきで見えずらくなったので取り替えています、透明度が高く見やすくなりました。ポリカなので万一の時にも衝撃に強いので安心して作業できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2307:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする