※代表画像

PVPW-100-200-2 塩ビ板 (白) 岩田製作所 55092975 PVPW-100-200-2 塩ビ板 (白) 岩田製作所 55092975

塩ビ板 (白)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 長さL(mm)200 材質PVC 厚さT(mm)2 注文コード55092975 品番PVPW-100-200-2
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥966
販売価格(税別)
878
この商品は長さL・材質・厚さTなど100種類から選べます 他の種類を見る

様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化

厚さT(mm)2 幅W(mm)100 長さL(mm)200 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55092957
2020-04-23
用途:
塩ビの質感と厚さで加工できるかテスト品です
その他業種

塩ビの加工をするのに簡単に加工できるかテストしました、大きさが更に大きなものを使用するので厚さ3ミリで切断するのに大変でしたので2ミリにしようと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1867:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする