曜日別特売
PVPW-100-500-3 塩ビ板 (白) 岩田製作所 55093072

※代表画像

PVPW-100-500-3 塩ビ板 (白) 岩田製作所 55093072
PVPW-100-500-3 塩ビ板 (白) 岩田製作所 55093072

塩ビ板 (白)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚材質PVC注文コード55093072品番PVPW-100-500-3
参考基準価格(税別)¥1,410販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化

厚さT(mm)3幅W(mm)100長さL(mm)500材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55092957
2020-04-23
用途: 塩ビの質感と厚さで加工できるかテスト品です
その他業種

塩ビの加工をするのに簡単に加工できるかテストしました、大きさが更に大きなものを使用するので厚さ3ミリで切断するのに大変でしたので2ミリにしようと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1867:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする