※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の フォト・マイクロセンサ
フォトマイクロセンサ用ブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55095452
品番
FSPLL-04S
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
28
寸法K(mm)
10
寸法P(mm)
10
質量(g)
12
タイプ
オフセットタイプ(L)
Φd
4.5
適合規格
RoHS2
取付ピッチ
M4-10P
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード