※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 足場周辺機器
岩田製作所の アジャスターボルト
アジャストボルトCタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55095477
品番
LBN-C16
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
200
寸法H(mm)
14
適合規格
RoHS2
寸法F(mm)
12
寸法N(mm)
136
寸法K(mm)
6
寸法S1(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応