※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 足場周辺機器
岩田製作所の アジャスターボルト
アジャストボルトCタイプ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55095486
品番
LBN-C20
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
300
寸法H(mm)
17
適合規格
RoHS2
寸法F(mm)
12
寸法N(mm)
136.5
寸法K(mm)
6.5
寸法S1(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応