※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 足場周辺機器
岩田製作所の アジャスターボルト
アジャストボルトCタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55095504
品番
LB-C20
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
250
寸法H(mm)
17
適合規格
RoHS2
寸法F(mm)
12
寸法N(mm)
100
寸法G(mm)
10
寸法S1(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応