※代表画像

WC1404-3 ワッシャー 黒染め 岩田製作所 55095538 WC1404-3 ワッシャー 黒染め 岩田製作所 55095538

ワッシャー 黒染め

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55095538 品番 WC1404-3
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
外径D(Φmm)14 内径d(Φmm)4 板厚t(mm)3 材質S45C/黒染め 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55096362
2026-03-15
用途:
バイク整備

リアアクスルの位置調整のカラーとして使用しました。切削加工なので、精度が高いので良かったです。

対象商品:
55096572
2023-08-15
用途:
HG21セルボ アッパーマウントスペーサー

SUSが無かった為、鉄黒染めを選択。
黒染めがしっかりしている。
簡易塗装よりも防錆に期待できそう。

対象商品:
55096335
2021-05-26
用途:
バイクのホイールベアリング圧入
製造業

M12のボルトを使用し6203のベアリングを入れるのに使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする