※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 金型用部品、位置決め部品
岩田製作所の クランピング冶具
岩田製作所の クランピングワッシャー
ワッシャー 無電解ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55095705
品番
WM1405-2
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
5
外径D(Φmm)
14
板厚t(mm)
2
材質
S45C/無電解ニッケルメッキ
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード