※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 金型用部品、位置決め部品
岩田製作所の クランピング冶具
岩田製作所の クランピングワッシャー
ワッシャー 無電解ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55096003
品番
WM1604-2
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥196
販売価格(税別)
¥
178
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
4
外径D(Φmm)
16
板厚t(mm)
2
材質
S45C/無電解ニッケルメッキ
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード