※代表画像

WM1604-5 ワッシャー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 55096028 WM1604-5 ワッシャー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 55096028

ワッシャー 無電解ニッケルメッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55096028 品番 WM1604-5
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥196
販売価格(税別)
178
内径d(Φmm)4 外径D(Φmm)16 板厚t(mm)5 材質S45C/無電解ニッケルメッキ 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする