※代表画像

WM4016-3 ワッシャー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 55096423 WM4016-3 ワッシャー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 55096423

ワッシャー 無電解ニッケルメッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55096423 品番 WM4016-3
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
内径d(Φmm)16 外径D(Φmm)40 板厚t(mm)3 材質S45C/無電解ニッケルメッキ 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする