中性洗剤バブリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg×4個) 注文コード 55096608 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,938
販売価格(税別)
11,980

LAS成分で油汚れに強く泡立ち泡切れも良好です。無香料無着色です。

用途
【食器調理器具】適量をスポンジたわし等に取り泡立てて洗浄後、流水で流す。希釈倍率は汚れの程度により増減すること。
【野菜、果物】希釈した溶液で洗浄後、流水で30秒以上洗浄すること。
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸/13%/気包助剤 適量/水 タイプ液体 液性中性 6.5〜7.2 使用量水1L に対して 1〜2mL あくまでも標準量となります。汚れ具合により増減ください。 着香料無香料 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※使用時には 手袋を着用すること。
※使用後はよく手を洗うこと。
※野菜果物に使用の際、3分以上浸漬しない。
※溶液の詰め替え時には容器をよく洗浄し、乾燥させてから補充すること。
※子供の手の届かないところに保管すること。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする