ウエルシー製薬
ウエルシー製薬の 洗剤
ウエルシー製薬の キッチン・厨房用洗剤
ウエルシー製薬の 食器用洗剤
中性洗剤バブリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(18kg×1個)
注文コード
55096617
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,698
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
LAS成分で油汚れに強く泡立ち泡切れも良好です。無香料無着色です。
用途
【食器調理器具】適量をスポンジたわし等に取り泡立てて洗浄後、流水で流す。希釈倍率は汚れの程度により増減すること。
【野菜、果物】希釈した溶液で洗浄後、流水で30秒以上洗浄すること。
成分
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸/13%/気包助剤 適量/水
タイプ
液体
液性
中性 6.5〜7.2
使用量
水1L に対して 1〜2mL あくまでも標準量となります。汚れ具合により増減ください。
着香料
無香料
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※使用時には 手袋を着用すること。
※使用後はよく手を洗うこと。
※野菜果物に使用の際、3分以上浸漬しない。
※溶液の詰め替え時には容器をよく洗浄し、乾燥させてから補充すること。
※子供の手の届かないところに保管すること。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません