LIFE STOCK
LIFE STOCKの 非常食
LIFE STOCK
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100g×80個)
注文コード
55096644
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,898
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
震災後の食事の栄養バランスを考慮し、カロリー控えめでフルーティーなテイストです。水無しでも食べやすい商品です。
用途
被災時には炭水化物の摂り過ぎや食物繊維の不足による「被災太り」も。LIFE STOCKはバランスの良い栄養補給が出来るよう配慮してます。幼児や介護を必要とする方であってもお召し上がりいただけます。
災害時の備えとして
名称
ゼリー飲料
保存方法
直射日光を避けて常温で保存
賞味期限
6年(納品時5年以上)
カロリー(kcal)
65
アレルギー
アレルギー特定原材料等28品目不使用
香味
レモン&キャロット
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070