TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建物まわり
TOSTEM(LIXIL)の 壁材
金属サイディング スレンダラインF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55096748
品番
WEDCP2039
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ピースの高低差や、表面に施された繊細な石肌のデザインが深みのある陰影を表現。フッ素を使用することで、施工時の色あいが長持ちします。
仕様
【定尺】12.5尺
寸法(mm)
L=3,788 W=370 t=15
色
クールブラックF
出荷単位
1梱包 (8枚入り)
面積(m
2
)
【梱包入】11.20(約3.40坪)
関連資料:
(0.47MB)
注意
※ デザインの特性上、光の加減により本体かん合部が目立つ場合があります。
※目地の意匠性・防水性のため、確実にかん合させてください。