L30-7 特大・厚手 Wチャック付きポリ袋 丸万 55096775 L30-7 特大・厚手 Wチャック付きポリ袋 丸万 55096775 L30-7 特大・厚手 Wチャック付きポリ袋 丸万 55096775 L30-7 特大・厚手 Wチャック付きポリ袋 丸万 55096775 L30-7 特大・厚手 Wチャック付きポリ袋 丸万 55096775 L30-7 特大・厚手 Wチャック付きポリ袋 丸万 55096775

特大・厚手 Wチャック付きポリ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 55096775 品番 L30-7
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

袋のサイズは横110mm×チャック下300mm、厚手の0.07mm。
ダブルチャック(2重)になっており、しっかり閉じることができます。
また、チャック部分はピンクとブルーの2色使い、本体は 透明で中を確認しやすいので食品の仕分袋としても便利です。
厚手で頑丈なため、工具や釣り道具、テント用のペグの保管などアウトドアにも最適!

質量(g)310 種類Wチャック付きポリ袋 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×チャック下×厚さ)(mm)110×300×0.07
注意
※熱には比較的弱いため電子レンジでの使用は解凍までとし、オーブン等での使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする