※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の シム
岩田製作所の ベース用シム
ベース用シム ラミネート AL
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55097193
品番
MA5048054100
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
板厚t(mm)
1
材質
アルミ
高さH(mm)
54
幅A(mm)
48
板厚公差(mm)
±0.1
溝幅G(mm)
17
適合規格
RoHS2、米国航空宇宙規格AMS-DTL-22499
RoHS指令(10物質対応)
対応
溝深さB(mm)
34