※代表画像

MA5054060100 ベース用シム ラミネート AL 岩田製作所 55097254 MA5054060100 ベース用シム ラミネート AL 岩田製作所 55097254

ベース用シム ラミネート AL

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55097254 品番 MA5054060100
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,021
販売価格(税別)
928
板厚t(mm)1 材質アルミ 高さH(mm)60 幅A(mm)54 板厚公差(mm)±0.1 溝幅G(mm)17 適合規格RoHS2、米国航空宇宙規格AMS-DTL-22499 RoHS指令(10物質対応)対応 溝深さB(mm)38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55097114
2021-03-15
用途:
機械設置時
製造業

初めて見たので買ってみました。微調整に使い勝手がいいですが値段がネックです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする