※代表画像

MA5068068100 ベース用シム ラミネート AL 岩田製作所 55097297 MA5068068100 ベース用シム ラミネート AL 岩田製作所 55097297

ベース用シム ラミネート AL

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55097297 品番 MA5068068100
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
板厚t(mm)1 材質アルミ 高さH(mm)68 幅A(mm)68 板厚公差(mm)±0.1 溝幅G(mm)16 適合規格RoHS2、米国航空宇宙規格AMS-DTL-22499 RoHS指令(10物質対応)対応 溝深さB(mm)34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55097114
2021-03-15
用途:
機械設置時
製造業

初めて見たので買ってみました。微調整に使い勝手がいいですが値段がネックです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする