曜日別特売
RS002003002 シムリングSUS 岩田製作所 55097376

※代表画像

RS002003002 シムリングSUS 岩田製作所 55097376
RS002003002 シムリングSUS 岩田製作所 55097376

シムリングSUS

(7件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10枚)
外径D(Φmm)3
内径d(Φmm)2
板厚t(mm)0.02
内容量1袋(10枚)注文コード55097376品番RS002003002
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
板厚t(mm)0.02材質ステンレス内径d(Φmm)2外径D(Φmm)3適合規格RoHS2板厚公差(mm)±0.003RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-02
用途: バイクXR100のロッカーアームシャフトのスラストクリアランス調整
平杉整骨院医療・福祉・介護関連業

0.1 0.3 0.5mmを購入し、シックネスゲージの測定値にて組み合わせて装着。タペット調整しても消えなかったカチカチ音の対策の為です。

対象商品 : 55100027
2024-06-15
用途: リールのメンテ用

リールのベアリング調整用シムに使用しました。錆びにくいステンレスでこの厚みが欲しかったので良かったです。

対象商品 : 55098855
2024-04-04
用途: ボルト ナット 留めの時に利用
時計 メガネ 宝石 かみや

ステンレスでこのサイズ(内径)薄さは貴重品です。ホームセンターDIYでも無い。

対象商品 : 55100754
2023-11-08
用途: オートバイメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

リンクやシャフト等の僅かなガタや隙間を微調整出来て助かります。
サイズも豊富なのが良いです。

対象商品 : 55100404
2023-01-06
用途: バイク整備
cozycycle

部品の微細な寸法誤差を修正するのに使用しました。
安価な物を単品で購入出来るので助かります。

対象商品 : 55099248
2022-05-15
用途: すきま調整
不動産業

すきま調整のため0.2mm厚のものを購入。厚さを測定したところきっちり0.2mmだった。無事目的達成。スペック通りで満足している。

対象商品 : 55099442
2021-08-25
用途: メタルシャーの刃当たり調整

まるで切れなくなったマキタメタルシャー、チップ同士のクリアランスを計測すると0.2ミリとガバガバで、シャーは基本ハサミだからこれじゃ切れんの当たりまえ、と0.15ミリを入れてみたらスイスイ切れるようになりました。機械の付属品として各種サイズのシムリングを入れとくべきだとさえ思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする