ストレッチフィルム(手巻用)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(6本) 注文コード 55098838 品番 AT8X500X600
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

8μの薄さなのに7層構造です。テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。
また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。

幅(mm)500 長さ(m)600 厚さ(μm)8 透明 紙管内径(inch)3 用途一般段ボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 質量(kg)2.21 質量(g/本)2210 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55098838
2022-08-01
用途:
梱包作業
製造業

注文して、すぐに届きました。
商品もとても良いです。

対象商品:
86287844
2021-06-07
用途:
商品の梱包
製造業

長さが丁度よく、途中でずれることなく商品を梱包する際に使用しています。

対象商品:
86287844
2015-07-21
用途:
リードの息漏れ防止
オーボエリード小岩工房 様 (製造業)

特に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする