山洋
山洋の 脱脂綿・綿球・綿棒
山洋の 綿棒
医療補助用綿棒
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(240本)
注文コード
55099609
品番
009921A(610-S-1)
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
綿体形成に接着剤を一切使用せず、特殊製法により繊維同士の絡み合いで綿表面を形成しています。
繊維脱落が無く100%純粋コットンの綿棒です。
EOG滅菌済。
形状
涙型
サイズ
12ホンX20シート
タイプ
片面
規格
ソフトタイプ
滅菌
EOG滅菌済
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません