山洋
山洋の 脱脂綿・綿球・綿棒
山洋の 綿棒
医療補助用綿棒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(600本)
注文コード
55099618
品番
009920A(604-A-1)
参考基準価格(税別)
¥6,280
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
綿体形成に接着剤を一切使用せず、特殊製法により繊維同士の絡み合いで綿表面を形成しています。
繊維脱落が無く100%純粋コットンの綿棒です。
EOG滅菌済。
形状
涙型
サイズ
12本×50シート
タイプ
片面
規格
標準タイプ
滅菌
EOG滅菌済
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません