赤外線サーモグラフィカメラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 測定範囲(℃)-20〜400 セット内容カメラ本体/ハードケース/電源アダプター/USBケーブル/バッテリー1本 注文コード55099810 品番FLIR E5 Pro〈13301-0101〉
参考基準価格(税別)¥300,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は測定範囲・セット内容など12種類から選べます 他の種類を見る

ガンタイプでは最高水準の解像度とレンジパフォーマンスを提供。
手軽で万能な性能のサーモグラフィーカメラを求めたい方へ。
MSX(R)(スーパーファインコントラスト)機能はリアルタイムで画像を補正することができます。
構造物の詳細や発熱箇所の判別が熱画像上で容易に行えます。
また、デジタルカメラモードとの同時撮影も可能で同画角の可視画像を簡単に生成することができます。

用途赤外線による熱エネルギー測定 セット内容カメラ本体/ハードケース/電源アダプター/USBケーブル/バッテリー1本 測定範囲(℃)-20〜400 分解能<0.06℃ 解像度160×120 視野角33°×25°/3.7mrad(瞬時視野角(IFOV)) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
※取扱い説明書はインターネットからのダウンロードにてご確認頂けます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする