クラエース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 55099880 品番 100
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途トラックアオリ・補強用シート(ダンプカー)、ミキサー車シュート用、各種補強材等 幅(mm)330 厚さ(mm)1.8 ブルー 質量(g)713.8 長さ(m)10
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする