FXSU0-0301AK フットプレート(開き戸用) LAMP(スガツネ工業) 55099888 FXSU0-0301AK フットプレート(開き戸用) LAMP(スガツネ工業) 55099888 FXSU0-0301AK フットプレート(開き戸用) LAMP(スガツネ工業) 55099888 FXSU0-0301AK フットプレート(開き戸用) LAMP(スガツネ工業) 55099888

フットプレート(開き戸用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55099888 品番FXSU0-0301AK
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

手でハンドルに触れずに、足で扉を開閉できます。
両手がふさがっていても扉を開閉できます。
ウイルスなどの接触感染対策に有効です。

ピッチP(mm)50 長さL(mm)100 用途レストラン、オフィス、ジムなど公共施設の扉 付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32 高さ(mm)109 質量(g)370 種類ハンドル 仕上ショットブラスト 材料ステンレス鋼(SUS304) 取付け方法丸穴
注意
ラッチなしの扉用です。
取り付ける扉や併用する金物の強度は事前にご確認ください。
必要以上に体重をかけないでください。
あやまって足を引っかけないようご注意ください。

商品説明動画

フットプレート(開き戸用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする