ユニット用樹脂BOX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様1ユニット用 注文コード55099924 品番A-T1
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

1ユニット用住宅情報盤埋込ボックス

寸法(mm)300×200×40 材質硬質PVC 色調 用途マンション向け 仕様1ユニット用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする