アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの 玄関まわり用アクセサリー
ユニット用樹脂BOX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
1ユニット用、カバー付
注文コード
55099933
品番
A-TC1
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
1ユニット用住宅情報盤埋込ボックス
寸法(mm)
300×200×52
材質
硬質PVC
色調
黒
用途
マンション向け
仕様
1ユニット用、カバー付