アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの 玄関まわり用アクセサリー
ドアホンアダプタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55099994
品番
DE-U
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
コミニカ(TD-H形)インターホン専用 ドアホンアダプター
用途
業務向け
材質
樹脂
形状
露出形(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)
160×150×45
電源電圧(V)
DC12(電源アダプタから供給)