アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの インターホン
玄関子機(住戸アダプタ内臓)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55100028
品番
GB-BU
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
集合住宅システム PATMO専用品 住戸玄関子機、3個用スイッチボックス内蔵、埋込型、住戸アダプター内蔵
用途
マンション向け
仕様
防塵・防まつ形
材質
自己消火性樹脂
形状
壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス)
寸法(mm)
192×116×44
電源電圧
親機から供給
通話方式
自動交互通話